大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
すすき 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000968
品番
102738 0020
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
化繊刷毛とは思えない塗料含みの良さ。作業性に差がつくウェーブ繊維仕様。
形状
筋違
毛丈(mm)
42
玉厚(mm)
18
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
PBT
主な用途
見切り用
毛色
胡麻色
板幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応