化繊 Cチャン刷毛

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20001126 品番 103021 0010
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。

用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 型式特殊 全長(mm)約227.0 質量(g)約42.0 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)35 材質(毛)化繊(PBT) グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20001117
2024-08-31
用途:
自宅補修時
その他業種

ベランダや鉄窓格子の再塗装に使いました。
名前の通り、Cチャン部では圧倒的に使いやすかったです。
そのたの鉄部でもしっかりと塗料が含んで塗りやすく、これがなかったら塗装作業も時間が掛かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする