鉄骨用 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20001162 品番 103042 0030
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。

形状筋違 用途鉄骨・橋梁塗装用に。 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)60 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途鉄骨用 毛色赤色 玉厚(mm)28 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする