大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
鉄骨用 寸筒 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001187
品番
103044 0016
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状
寸筒
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
種類
刷毛
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
66
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用
毛色
赤色
玉厚(mm)
33
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応