大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-B (+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20001418
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,863
販売価格(税別)
¥
11,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5