8X30 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001619 8X30 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001619 8X30 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001619

3カ-B (+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20001619 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,255
販売価格(税別)
9,323
長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法D(mm)14 表面処理3価ブラック 寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする