大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
マルテージャンプ長柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001643
品番
103130 0150
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応