大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
BK SUS(6アナ)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20001698
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,434
販売価格(税別)
¥
94,940
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじ径
M2
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
1.3
寸法D(mm)
4
表面処理
BK
寸法k(mm)
0.5