大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
白馬厚口 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001722
品番
103202 0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●厚口タイプで、耐久性・塗料含みが良く、作業性にも優れています。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用に。
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛色
胡麻色
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応