名門 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20001896 品番 103516 0010
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ダメ込み用刷毛。まとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い。●へりにくく、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

形状筋違 用途ダメ込み用に。 種類刷毛 サイズ(号)10 主な用途ダメ込み用 毛色黒色 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする