大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GBステン TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
20002188
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,304
販売価格(税別)
¥
66,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
表面処理
GB
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2