大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GBステン TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20002495
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,983
販売価格(税別)
¥
11,803
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
GB
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5