曜日別特売
8X16 GBステン TRX(ナベコ 大阪魂 20002617

 

8X16 GBステン TRX(ナベコ 大阪魂 20002617
8X16 GBステン TRX(ナベコ 大阪魂 20002617
8X16 GBステン TRX(ナベコ 大阪魂 20002617

GBステン TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)16
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(200個)注文コード20002617品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,722
販売価格(税別)
17,929
長さ(mm)16表面処理GB寸法k(mm)5.2ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする