#2-56X3/16 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003159 #2-56X3/16 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003159 #2-56X3/16 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003159

ステン+UNC(サラ100ド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 20003159 品番 #2-56X3/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号1 寸法H(mm)0.939 寸法A(mm)4.368 ねじの呼び#2-56山 長さ(inch)3/16 ねじ外径(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする