大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン+UNC(サラ100ド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20003247
品番
#4-40X7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,456
販売価格(税別)
¥
6,778
バスケットに入れる
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.24
寸法A(mm)
5.715
ねじの呼び
#4-40山
長さ(inch)
7/16
ねじ外径(mm)
2.8