#4-40X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003265 #4-40X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003265 #4-40X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003265

ステン+UNC(サラ100ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20003265 品番 #4-40X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,947
販売価格(税別)
8,134
十字穴番号1 寸法H(mm)1.24 寸法A(mm)5.715 ねじの呼び#4-40山 長さ(inch)5/8 ねじ外径(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする