#6-32X3/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003317 #6-32X3/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003317 #6-32X3/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003317

ステン+UNC(サラ100ド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20003317 品番 #6-32X3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,456
販売価格(税別)
6,778
十字穴番号2 寸法H(mm)1.52 寸法A(mm)7.086 ねじの呼び#6-32山 長さ(inch)3/8 ねじ外径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする