大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン+UNC(サラ100ド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20003387
品番
#8-32X3/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,887
販売価格(税別)
¥
13,534
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.828
寸法A(mm)
8.432
ねじの呼び
#8-32山
長さ(inch)
3/16
ねじ外径(mm)
4.1