※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

防塵防水電子天秤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20003473 品番 WPB15K1
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,210
販売価格(税別)
51,100

IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
高湿度の厳しい環境でも使用できます。
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。
充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
応答性に優れています。

ひょう量(g)15000 目量(g)1 計量皿寸法(mm)225×185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×260×125 幅(mm)225 奥行(mm)260 高さ(mm)125 精度再現性:±1g 直線性:±1g 種別(IP68規格準拠) 15000g 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約5.2 電源AC100V 50/60Hz(充電式) 最小表示(g)1 再現性±1g 機能風袋引き・個数・動物計量 表示形式LED 直線性±1g 反応速度(秒)約1〜2 アズワン品番3-6685-03 計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする