1/4-20X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003597 1/4-20X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003597 1/4-20X5/8 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003597

ステン+UNC(サラ100ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20003597 品番 1/4-20X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,774
販売価格(税別)
27,067
十字穴番号3 寸法H(mm)2.794 寸法A(mm)12.877 ねじの呼び1/4-20山 長さ(inch)5/8 ねじ外径(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする