5X12(ニトリル SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003728

 

5X12(ニトリル SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003728
5X12(ニトリル SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003728
5X12(ニトリル SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20003728

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)ねじの呼びdM5注文コード20003728品番5X12(ニトリル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法q(mm)2.83寸法x(mm)1.2材質(ゴム)ニトリルピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8パッキン内径:4.65Φmm、幅:1.5mm、厚さ:1.0mmねじの呼びdM5寸法k+f(mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする