大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の のり用刷毛
請合 糊刷毛 白江
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003838
品番
120538 0050
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高級な山羊毛を使用して作られています。●程よい腰と山羊毛の滑らかな毛先と含みがバランスよくできています。
用途
糊用刷毛、襖・障子・壁紙・クロス貼りなどに。
種類
刷毛
サイズ(号)
50
毛丈(mm)
31
主な用途
糊刷用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
板幅(mm)
145