大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の のり用刷毛
請合 糊刷毛 白江
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003847
品番
120538 0060
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高級な山羊毛を使用して作られています。●程よい腰と山羊毛の滑らかな毛先と含みがバランスよくできています。
用途
糊用刷毛、襖・障子・壁紙・クロス貼りなどに。
種類
刷毛
サイズ(号)
60
毛丈(mm)
31
主な用途
糊刷用
毛色
白色
玉厚(mm)
9.5
板幅(mm)
175