大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 内装工事関連
大塚刷毛製造の 撫でブラシ/撫で刷毛
月型 撫刷毛 金具無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003865
品番
120586 0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
●主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。●表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。●根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。
形状
撫刷毛
用途
壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。
型式
平
質量(g)
約165
番号
70号
全高(mm)
約92
毛丈(mm)
30
材質(毛)
馬毛
毛色
黒毛
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
210