建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20003953 品番 121461 0035
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。

サイズ(号)35 毛丈(mm)85 玉厚(mm)27 形状 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途アマコート用 毛色白色 板幅(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする