大阪魂
SUSシールアップ(トラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
注文コード
20003956
品番
3X8(シリコーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,936
販売価格(税別)
¥
11,760
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法q(mm)
1.72
寸法x(mm)
0.75
材質(ゴム)
シリコーン
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
パッキン
内径:2.75Φmm、幅:1.1mm、厚さ:0.6mm
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
2.1