5X10(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004035

 

5X10(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004035
5X10(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004035
5X10(シリコーン SUSシールアップ(トラスコ 大阪魂 20004035

SUSシールアップ(トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼びdM5注文コード20004035品番5X10(シリコーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,043
販売価格(税別)
15,494
長さ(mm)10寸法q(mm)2.83寸法x(mm)1.2材質(ゴム)シリコーンピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8パッキン内径:4.65Φmm、幅:1.5mm、厚さ:1.0mmねじの呼びdM5寸法k+f(mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする