大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ホーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20004425
品番
122201 0122
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ペンキ塗布用
形状
筋違
サイズ
122
質量(g)
約32
種類
刷毛
全高(mm)
約194
毛丈(mm)
38
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
ニス用
毛色
黒色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応