大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ホーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
45
注文コード
20004434
品番
122201 0123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
刷毛幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途
ペンキ塗布用
形状
筋違
サイズ
123
質量(g)
約38
種類
刷毛
全高(mm)
約197
毛丈(mm)
38
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
ニス用
毛色
黒色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応