大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20004821
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,404
販売価格(税別)
¥
8,549
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4