大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ホワイトSUS316L(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20004857
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,588
販売価格(税別)
¥
25,080
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5