大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ホビー・工作用刷毛
Color刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20004906
品番
122420 0000
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。
カラフルな色でキーホルダーとしても使用可能
用途
性塗料塗布用などに
型式
筋違
全長(mm)
約51.5
サイズ
ミニミニ
質量(g)
約1.1※ストラップ除く
種類
刷毛
毛丈(mm)
13.5
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
5.5
金具幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応