佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 気圧計
デジタル高精度気圧計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20005354
品番
SK-500B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別
SK-500B トレーサビリティー校正付
材質
本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)
3000
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度
±0.50hPa(700.00〜1100.00hPa・10〜40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法
約200×90×280
測定範囲(hPa)
600.00〜1100.00
アズワン品番
3-5915-11
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※以下のような場所を避け、水平に設置してください。
・可燃ガス、爆発性ガスや腐食性ガスがある場所
・直射日光が当たる場所や熱器具の近く
・エアコンなどの風が直接当たる場所
・振動のある場所
・使用環境条件(-10〜50℃、85%rh以下、ただし結露なきこと)を超える場所
・電気的ノイズがある場所
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000