大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロックニッケル(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
20005846
品番
8X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,375
販売価格(税別)
¥
9,432
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
13
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8