大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
クロニッケル(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20006090
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,831
販売価格(税別)
¥
13,483
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3