日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
フッ素樹脂被膜温度計
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20006404
品番
JC-2211C
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
測定範囲(℃)
0〜50
コード
JC-2211C
アズワン品番
3-5887-01
全長(mm)
300
タイプ
アルコール(検査成績書付)
最小目盛(℃)
1
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000