※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
足長赤液棒状温度計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20006474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
測定範囲(℃)
0〜50
寸法(mm)
【没線】300
温度測定範囲(℃)
0〜50
寸法(Φ×mm)
約7×600
アズワン品番
3-5931-01
仕様
【感温液】赤液(アルコール)
材質
感温液:赤液(アルコール)
質量(g)
50
最小目盛(℃)
1