※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの 樹脂製ワゴン
モバイルイージーカート(グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
2
間口(mm)
532
注文コード
20006517
品番
ME11A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
段数・間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
アズワン品番
3-6495-01
段数
2
種別
532×368×773
棚板有効寸法(mm)
278×443
高さ(mm)
773
奥行(mm)
368
間口(mm)
532