大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クローム TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20006598
品番
2.6X10 T5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,300
販売価格(税別)
¥
47,545
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
6
表面処理
クローム
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T5