大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クローム TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20006616
品番
3X3 T6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,609
販売価格(税別)
¥
20,554
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
寸法D(mm)
7
表面処理
クローム
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T6