大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
ストロングローラー レギュラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20006778
品番
9SGB
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)
14
材質
アクリル+ウール/ハイパイル
サイズ
レギュラー
サイズ(inch)
9
適合塗料
ウレタン (プライマー・トップコート)
主な用途
防水用
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート 、モルタル
適合ハンドル
レギュラーハンドル 9inch
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)