ストロングローラー ミドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20006805 品番7M-SGB
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート 、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする