JIN ミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20006918 品番 7M-C-JIN
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質アクリル/ハイパイル サイズミドル 質量(g)約56.0 毛丈(mm)6 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈短毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする