大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20006957
品番
3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116,838
販売価格(税別)
¥
106,216
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ねじ径
M3
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
1.5
寸法D(mm)
6
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
0.8