ME31E モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク アズワン 20007059

モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 段数4段 注文コード20007059 品番ME31E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は段数・間口など11種類から選べます 他の種類を見る

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

段数4段 引出しなし 質量(kg)8 タイプガード枠なし 仕様組み立て式 寸法(mm)598×368×1180 ピンク 材質(車輪)エラストマー 耐荷重(kg/段)50 ストッパーあり(×2) 棚板間隔(mm)280/280/280(上段/下段) キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)375×325×95 材質(棚板)PP(ポリプロピレン) 材質(支柱)ABS樹脂 キャスター種類双輪 アズワン品番3-6642-05 棚板寸法(mm)(有効)444×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする