大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の レギュラーローラー
床用ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20007067
品番
160126 0009
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ローラーの幅が広く、短時間で施工が行える床用ローラー。
サイズ
レギュラー
サイズ(inch)
9
主な用途
床用
筒径(Φmm)
38
適合ハンドル
レギュラーハンドル 9inch
RoHS指令(10物質対応)
対応