3X25 クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20007070 3X25 クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20007070 3X25 クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20007070

クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20007070 品番 3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,148
販売価格(税別)
44,680
長さ(mm)25 ねじ径M3 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)6 表面処理クロニッケル 寸法k(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする