アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの 樹脂製ワゴン
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
3段
間口(mm)
705
注文コード
20007156
品番
ME32D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
段数・間口
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数
3段
引出し
あり
質量(kg)
10
タイプ
ガード枠なし
仕様
組み立て式
色
グレー
高さ(mm)
1117
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
447
間口(mm)
705
耐荷重(kg/段)
50
ストッパー
あり(×2)
棚板間隔(mm)
407/260(上段/下段)
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
485×390×95
材質(棚板)
PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)
ABS樹脂
キャスター種類
双輪
アズワン品番
3-6643-04
棚板寸法(mm)
(有効)552×403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。