モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数4段 間口(mm)705 注文コード20007174 品番ME32F
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は段数・間口など11種類から選べます 他の種類を見る

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

段数4段 引出しあり 質量(kg)13.5 タイプガード枠なし 仕様組み立て式 グレー 高さ(mm)1155 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)447 間口(mm)705 耐荷重(kg/段)50 ストッパーあり(×2) 棚板間隔(mm)168/260/168(上段/下段) キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)485×390×95 材質(棚板)PP(ポリプロピレン) 材質(支柱)ABS樹脂 キャスター種類双輪 アズワン品番3-6643-06 棚板寸法(mm)(有効)552×403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする