大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20007237
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,783
販売価格(税別)
¥
29,803
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじ径
M5
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
1